日興製綱
二点吊りワイヤー
2本吊りロック加工リング・フック付
用途
玉掛け用
仕様
リング:1t用、フック:0.5t用
質量(kg)
2.5
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74182002
2P9X2
1箱(2個)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86294257
2P9X2
1個
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください