BAHCO(バーコ)
60°円錐形超硬ロータリーバーシングルカット
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86295526
BAHJ1616M08
8
16
16
813-1910
40
¥
14,350
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86295571
BAHK1612M08
8
12
16
813-1917
50
¥
12,740
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86295483
BAHJ0604F06
6
4
6
813-1905
20
オープン
取扱い終了
86295492
BAHJ1010F06
6
10
10
813-1906
25
オープン
取扱い終了
86295501
BAHJ1212F06
6
12
12
813-1907
30
オープン
取扱い終了
86295517
BAHJ1616F08
8
16
16
813-1909
40
オープン
取扱い終了
86295535
BAHK0602F06
6
2
6
813-1912
20
オープン
取扱い終了
86295544
BAHK1008F06
6
8
10
813-1913
30
オープン
取扱い終了
86295553
BAHK1210F06
6
10
12
813-1914
30
オープン
取扱い終了
86295562
BAHK1612F08
8
12
16
813-1916
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください