エルゴポジドライブスタビードライバー

エルゴポジドライブスタビードライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂全長(mm)83種類スタビードライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86295833BE8801ポジドライブPZ125
15,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295842BE8802ポジドライブPZ225
16,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする