BAHCO(バーコ)
タマゴ形超硬ロータリーバーシングルカット
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86298021
BAHE1222M08
8
22
12
813-1876
40
¥
12,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
90日以内出荷
返品不可
86298046
BAHE1625M08
8
25
16
813-1879
70
¥
20,370
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86297967
BAHE0308F03
3
8
3
813-1869
10
オープン
取扱い終了
86297976
BAHE0614F06
6
14
6
813-1870
20
オープン
取扱い終了
86297985
BAHE0816F06
6
16
8
813-1871
30
オープン
取扱い終了
86297994
BAHE1018F06
6
18
10
813-1872
30
オープン
取扱い終了
86298003
BAHE1222F06
6
22
12
813-1874
40
オープン
取扱い終了
86298012
BAHE1222F08
8
22
12
813-1875
40
オープン
取扱い終了
86298037
BAHE1625F08
8
25
16
813-1878
70
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください