ドライバースタビーマイナス

ドライバースタビーマイナス - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86298563BE8330マイナス3.5×0.6mm498-086737
9,100
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298572BE8355マイナス6.5×1.2mm498-087543
12,500
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298581BE8360マイナス8×1.2mm498-088344
13,650
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298597BE8450マイナス5.5×1mm498-089155
12,300
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298606BE8455マイナス6.5×1.2mm498-090548
14,100
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする