BAHCO(バーコ)
球形超硬ロータリーバーシングルカット
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86300943
BAHD1614M08
8
14
16
813-1867
50
¥
12,680
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
75日以内出荷
返品不可
86300882
BAHD0303F03
3
3
3
813-1852
10
オープン
取扱い終了
86300891
BAHD0606F06
6
6
6
813-1818
20
オープン
取扱い終了
86300907
BAHD0807F06
6
7
8
813-1819
20
オープン
取扱い終了
86300916
BAHD1009F06
6
9
10
813-1820
30
オープン
取扱い終了
86300925
BAHD1211F06
6
11
12
813-1853
30
オープン
取扱い終了
86300934
BAHD1614F08
8
14
16
813-1866
50
¥
12,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください