BAHCO(バーコ)
球形超硬ロータリーバーダブルカット
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
14
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1868
材質
超硬
質量(g)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86300961
BAHD1614M08X
¥
13,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください