曜日別特売

打撃メガネエンドレンチ

打撃メガネエンドレンチ - BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチ - BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
柄の後部を打撃できます。

用途
錆びたナットやボルトに。
硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)内容量1本
全33種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863015037444SG-M-24-24165235
7,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
863015127444SG-M-27-27180295
8,630
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
863015217444SG-M-30-30190400
8,890
6,798
7,478(税込)
当日出荷
863015377444SG-M-32-32190400
8,890
6,998
7,698(税込)
当日出荷
863015467444SG-M-34-34205400
13,040
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863015557444SG-M-36-36205540
11,330
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
863015647444SG-M-38-38205540
11,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
863016077444SG-M-50-502551130
17,760
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863016167444SG-M-55-552701345
20,430
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863016257444SG-M-60-602801650
21,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863016347444SG-M-65-653002000
28,810
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863016437444SG-M-70-703302600
33,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
863016527444SG-M-75-753302600
35,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
863016617444SG-M-80-803603500
47,530
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
863016777444SG-M-85-853603500
63,580
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
863016867444SG-M-90-903905000
83,140
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
863013817444SG-M-100-1004206500
103,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
863013977444SG-M-105-1054206500
116,240
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014067444SG-M-110-1104507800
128,540
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014157444SG-M-115-1154507800
148,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014247444SG-M-120-1204809400
215,570
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
863014337444SG-M-125-1254808500
278,700
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014427444SG-M-130-13052013000
303,150
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014517444SG-M-135-13552011900
312,790
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014677444SG-M-140-14052012500
374,250
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
863014767444SG-M-145-14558018500
492,410
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
863014857444SG-M-150-15058018750
518,250
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
863014947444SG-M-155-15558018550
562,830
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
863015737444SG-M-41-41230700
14,410
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
863015827444SG-M-42-42230700
14,410
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
863015917444SG-M-46-46240970
15,810
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
863016957444SG-M-95-953905000
91,930
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
返品不可
555043247444SG-M-55【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)552701345
19,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86301503
2017-11-27
用途: 機械の据付
建設業・工事業

値段は高いですが他メーカーにはないサイズなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする