BAHCO(バーコ)
楕円形超硬ロータリーバーダブルカット
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
35
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1904
材質
超硬
質量(g)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86301932
BAHH1635M08X
¥
19,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください