曜日別特売

砲弾形超硬ロータリーバーシングルカット

砲弾形超硬ロータリーバーシングルカット - BAHCO(バーコ)
材質超硬内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86303253BAHL1630M0883016813-192470
15,570
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
86303226BAHL1020F0662010813-191930
オープン
取扱い終了
86303235BAHL1230F0663012813-192150
オープン
取扱い終了
86303244BAHL1630F0883016813-192370
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする