曜日別特売

サンフーズ 9×15 100m

サンフーズ 9×15 100m - 八興
内径(Φmm)9使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質PVC外径(Φmm)15透明長さ(m)100特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番814-6330質量(kg)15.5使用温度範囲(℃)0~70材質(補強材)ポリエステル糸内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304337ESF9100
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする