八興
ソルベントホース 7.5×10.5 カット
材質
(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番
814-6375
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
7.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10.5
使用流体
空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性
耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸、金属繊維
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304802
ESV7CUT
オープン
¥
879
¥967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください