八興
ソルベントホース 9.5×14 20m
内径(Φmm)
9.5
使用流体
空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質
(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)
14
色
透明
長さ(m)
20
特性
耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
441-3539
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(補強材)
ポリエステル糸、金属繊維
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304811
ESV920
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください