曜日別特売

テトカラーS 6.5×12.5 100m

テトカラーS 6.5×12.5 100m - 八興
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)12.5長さ(m)100特性耐圧/柔軟性/気密性最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)トラスコ品番814-6389質量(kg)12使用温度範囲(℃)-10~60材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304881ETCS6100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする