テトカラーS 6.5×12.5 カット

テトカラーS 6.5×12.5 カット - 八興
(1件のレビュー)

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。

用途自動車整備・固定エアー配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)12.5材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールトラスコ品番814-6390長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1巻(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304897ETCS6CUT
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86304897
2020-04-14
用途: 2本で届いた

タイトルにカットと有り、2は2mでカットして来るかと私の思い込みから、1mの2本で.....

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする