ビシャモン
ビシャモン EZローダー
トラスコ品番
133-6269
電源(V)
三相200
揚程(mm)
600
モーター出力(kW)
0.7
昇降方式
油圧駆動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86452721
EL100
1000
317
¥
784,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません