曜日別特売

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ - ビシャモン
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
均等荷重(kg)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452947LX100NF1000--194133-7877
581,700
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86452956LX100WF1000--215131-4086
608,300
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86452965LX200NF2000--343133-4748
809,300
619,800
681,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86452974LX200WLF200010002000450133-7841
878,500
649,800
714,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86452983LX200WMF2000--423131-4082
850,600
649,800
714,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86452992LX25LAF250--116133-6245
528,500
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453001LX25LBF250--111131-4176
643,000
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453017LX25SAF250--98133-7916
511,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453026LX25SBF250--99133-7896
629,700
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453035LX300NB3000--417133-7821
1,110,200
819,800
901,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453044LX300NF3000--417133-7850
1,110,200
819,800
901,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453053LX300WLF3000--525133-6257
1,197,900
879,800
967,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453062LX300WMF3000--493133-7826
1,166,000
879,800
967,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453071LX50LAF5005201010123131-4133
579,100
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453087LX50LBF500--124133-7843
696,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453096LX50SAF500--104133-6244
551,100
439,800
483,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86453105LX50SBF500--105133-7865
668,300
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする