ビシャモン
ビシャモン ステンスクーパー
トラスコ品番
453-0772
フォーク高さ(mm)
83~833
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)
540
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
520×1080
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86453132
LV50EHL
500
前輪:70、後輪:150
136
¥
3,533,700
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません