曜日別特売

ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ

ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ - ビシャモン
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864541732AX200GPF2000--300
1,526,100
1,098,000
1,207,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864541822AX200GRF2000--360
1,577,000
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864541912AX200GSF2000--470
1,664,900
1,398,000
1,537,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542072AX200HRF2000--400
1,701,700
1,398,000
1,537,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542162AX200HSF2000--510
1,775,400
1,398,000
1,537,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542252AX200HTF2000--620
1,861,800
1,598,000
1,757,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542342AX200HVF2000--870
2,163,600
1,698,000
1,867,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542432AX200HWF2000--1100
2,556,000
1,998,000
2,197,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542522AX200ITF2000--680
1,960,900
1,698,000
1,867,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542612AX200IVF2000--930
2,235,800
1,798,000
1,977,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
864542772AX200IWF2000--1170
2,628,300
2,198,000
2,417,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454286X20713F20007001300340
718,800
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454295X20715F20007001500378
718,800
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454304X21013F200010001300388
718,800
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454313X21015F200010001500428
718,800
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454322X21020F200010002000515
718,800
519,800
571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454331X21224F200012002400620
907,900
669,800
736,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする