曜日別特売

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ - ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ - ビシャモン
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86454602NX100NAF1000640850166
444,700
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454611NX100NBF10006401000180
463,300
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454627NX100NCF10006401340230
497,900
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454636NX100NDF10006401500253
523,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454645NX100NEF10006401800318
571,100
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454654NX100WAF1000780850185
456,700
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454663NX100WBF10007801000199
479,200
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454672NX100WCF10007801340249
511,200
419,800
461,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454681NX100WCYF100010001340264
545,800
449,800
494,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454697NX100WDF10007801500274
535,200
419,800
461,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454706NX100WDYF100010001500286
564,500
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454715NX100WEF10007801800340
595,000
489,800
538,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86454724NX100WEYF100010002000362
627,000
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする