曜日別特売

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) - ビシャモン
タイプバッテリー上昇・走行タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86455074SDH130570751805701000305
1,536,300
1,098,000
1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455083SDH130600751806001070310
1,555,200
1,098,000
1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455092SDH130685751806851150315
1,613,300
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455101SDH150570751805701000320
1,735,200
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455117SDH150600751806001070325
1,751,200
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455126SDH150685751806851150330
1,812,200
1,398,000
1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする