ビシャモン
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
走行タイプ
手動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86455162
ST100EWN
1000
前輪:70、後輪:200
331
¥
1,277,800
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455171
STW65E
650
前輪:70、後輪:200
358
¥
1,053,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。