曜日別特売

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 - ビシャモン
昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け取りには、フォークリフトが必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86455336ST100H1000前輪:70、後輪:200250
721,500
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455345ST100HWN1000前輪:70、後輪:200260
789,400
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455354ST20HWW200前輪:70、後輪:150159
412,700
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455363ST30HWW300前輪:70、後輪:150193
501,900
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455372ST38HWN380前輪:70、後輪:150132
394,100
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455381ST50HWN500前輪:70、後輪:150166
501,900
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455397ST65H650前輪:70、後輪:200252
652,200
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455406ST80H800前輪:70、後輪:200251
668,300
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455415ST80HWW800前輪:70、後輪:200276
789,400
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455424STL25H250前輪:80、後輪:10062
219,700
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455433STL38H380前輪:70、後輪:100117
326,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455442STL50H500前輪:70、後輪:100151
411,300
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86455451STL65H650前輪:70、後輪:200247
631,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする