曜日別特売

ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)

ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) - ビシャモン

ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂内容量1個
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86455941BM08LLL5080050140スチールウレタン
201,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86455957BM08ML5080050140スチールウレタン
201,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86455966BM08SSL5080050140スチールウレタン
201,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする