ビシャモン
ビシャモン リフターBX(電動式)
電源
バッテリー
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
バッテリー
12V/26Ah×2(シールド)
充電時間(時間)
8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式
バッテリー上昇式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86456036
BX50B
500
518
1010
150
153
¥
656,900
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86456045
BX75B
750
518
1010
150
163
¥
670,800
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。