Sista 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット

Sista 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット - ヘンケル
(1件のレビュー)

ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品。

用途
断熱(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填(配管パイプ)
結露防止(窓枠、ドア)
セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本トラスコ品番858-5908危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86307015SKT004
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86307015
2016-02-28
用途: 設備工事 壁、床RC配管穴塞ぎ、モルタルうめ下地
建設業・工事業

作業時フルタイムでの使用勝手が良い、乾燥時間が早く良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする