ヘンケル
ヘンケルの 発泡ウレタン
ヘンケルの 発泡ウレタンフォーム
Sista 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86307015
品番
SKT004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品。
用途
断熱(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填(配管パイプ)
結露防止(窓枠、ドア)
セット内容
専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本
トラスコ品番
858-5908
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
水溶性