クリーン用耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック品

クリーン用耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック品 - マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック品 - マックス[手袋]

高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。

材質(表面/裏面)PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86307207MZ670CPMM25.5920.6キュプラ70%、ポリエステル30%黄緑/黒13耐切創
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
86307191MZ670CPLL24.58.520キュプラ70%、ポリエステル30%黄緑/黒13耐切創
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする