マルヤス機械
CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。
小物搬送用コンベヤです。
用途
一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
75
質量(kg)
18
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)4
機長(cm)
200
内容量
1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86456797
CBXS175200K
¥
169,000
¥
168,800
¥
185,680
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86456806
CBXS175200U
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86456781
CBXS175200IV
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。