マルヤス機械
トレベヤセンタドライブ
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応です。
用途
食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
70
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
300
内容量
1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86456973
TBCUD109300300LIV
¥
843,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86456982
TBCUD109300300LK
¥
818,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません