曜日別特売

ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型

ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型 - マルヤス機械

アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。

用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ質量(kg)49ベルト幅(mm)300搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150内容量1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(cm)
ベルト幅(mm)
搬送質量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457104MPM3109300150RIV150300(目安)40
378,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86457113MPM3109300150RK150300(目安)40
352,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする