マルヤス機械
ミニミニエックス300型
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途
一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
43
ベルト幅(mm)
300
搬送質量(kg/台)
(目安)40
機長(cm)
200
内容量
1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(cm)
ベルト幅(mm)
搬送質量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86807576
MMX300109300200IV
200
300
(目安)40
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86807585
MMX300109300200K
200
300
(目安)40
¥
241,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86807594
MMX300109300200U
200
300
(目安)40
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません