曜日別特売

ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ

ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ - マルヤス機械ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ - マルヤス機械

フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。

用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200内容量1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86807603MMX300VG109300200IV
329,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86807612MMX300VG109300200K
300,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月13日
86807621MMX300VG109300200U
329,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする