室本鉄工
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
(1件のレビュー)
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。
最も標準的なプラスチックニッパです。
用途
プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-5177
質量(g)
125
刃先形状
山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂
5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86307812
66SA-150
¥
6,780
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください