メリー 斜ニッパ175mm

メリー 斜ニッパ175mm - 室本鉄工メリー 斜ニッパ175mm - 室本鉄工メリー 斜ニッパ175mm - 室本鉄工
(2件のレビュー)
寸法(mm)175トラスコ品番439-9374全長(mm)175質量(g)192内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86308022550175
6,780
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 裁断
昌栄化学株式会社卸売・小売業

ステンレスの裁断に使用しました処、使い勝手が非常に良い為、再度注文致しました。

対象商品 : 86308022
2019-07-12
用途: オーデオアンプ等作成
運輸・通信業

切れ味抜群サスガですね!満足しています、高価の価値はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする