Yamato(大和製衡)
デジタル台はかり DP-5605-D-60
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
目量(g)
20
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
500×750
電源(V)
AC100
高さ(mm)
148
使用温度範囲(℃)
-10~+40
質量(kg)
37
仕様
ロードセル方式
トラスコ品番
838-4120
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86316072
DP5605D60
¥390,000
¥
349,800
¥384,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください