ユーエイキャスター
ゴムパイプ34径差し込み式キャスター自在S付 100径 ウレタン車輪
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番
440-5030
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86318075
ETF-100URS Φ34
100
60
34×60
A=126、B=128
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください