ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 40径ゴム車輪
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪
ゴム車
車輪径D(Φmm)
40
取付高H(mm)
59
車輪幅(mm)
17
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
25
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
41
ねじT
W3/8
長さ(mm)
14
トラスコ品番
809-2993
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86319904
LT-40R W3/8×14
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください