ユーエイキャスター
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3492
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86320753
RJ2-150NWRS 赤ポッチカシメ付
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください