曜日別特売

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 - ユーエイキャスター

牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!

用途牽引台車用材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86321514PMS-150AWLB(R)150250120×120120×120198
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
48902725PMS-200AWLB(R)200300144×144144×144250
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする