ユタカメイク
スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック
トラスコ品番
754-1643
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
20
種類
フック
線径(Φmm)
3.5
包装形態
袋入り
縦(mm)
60
横(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322537
ST50
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください