ユタカメイク
タイトゴムロープドラム巻
全17種類を絞り込む
太さ(Φmm)
4.5
6
9
材質
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
合成ゴム/ポリプロピレン
合成ゴム、ポリプロピレン
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
ヒョウシキ(トラ)
ブラック
ブルー
レッド
内容量
1巻(200m)
1箱(150m)
1箱(200m)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322652
RT38
1箱(150m)
9
150
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
イエロー
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322695
RT42
1箱(150m)
9
150
合成ゴム、ポリプロピレン
ブルー
ドラム巻
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322704
RT34
1箱(150m)
9
150
合成ゴム/ポリプロピレン
レッド
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322607
RT26
1箱(200m)
6
200
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
イエロー
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322625
RT28
1箱(200m)
6
200
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
グリーン
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322634
RT30
1箱(200m)
6
200
合成ゴム、ポリプロピレン
ブルー
ドラム巻
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322643
RT22
1箱(200m)
6
200
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
レッド
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322546
RT14
1巻(200m)
4.5
200
合成ゴム/ポリプロピレン
イエロー
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322564
RT16
1巻(200m)
4.5
200
合成ゴム/ポリプロピレン
グリーン
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322573
RT20
1巻(200m)
4.5
200
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
ブラック
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322582
RT18
1巻(200m)
4.5
200
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
ブルー
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86322591
RT10
1巻(200m)
4.5
200
合成ゴム/ポリプロピレン
レッド
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86322686
RT46
1箱(150m)
9
150
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
ヒョウシキ(トラ)
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
86322661
RT36
1箱(150m)
-
150
-
オレンジ
-
オープン
取扱い終了
86322677
RT40
1箱(150m)
-
150
-
グリーン
-
オープン
取扱い終了
86322616
RT24
1箱(200m)
-
200
-
オレンジ
-
オープン
取扱い終了
86322555
RT12
1巻(200m)
-
200
-
オレンジ
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください