ユタカメイク
タイトゴムロープボビン巻 6Φ×50m
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322817
RT21
6
50
中芯:合成ゴム
レッド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322774
RT25
6
50
中芯:合成ゴム
イエロー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322792
RT27
6
50
中芯:合成ゴム
グリーン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322801
RT29
6
50
中芯:合成ゴム
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322783
RT23
6
-
-
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください