ユタカメイク
タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322871
RT33
9
30
中芯:合成ゴム
レッド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322826
RT37
9
30
中芯:合成ゴム
イエロー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322844
RT39
9
30
中芯:合成ゴム
グリーン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322862
RT41
9
30
中芯:合成ゴム
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86322853
RT45
9
30
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
ヒョウシキ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください