曜日別特売

迷彩シート #3000

迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク迷彩シート #3000 - ユタカメイク
(15件のレビュー)

山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。

引裂強度(N)
:縦140N
横90N
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。材質(シート)ポリエチレン(PE)耐久性(年)約1材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
厚さ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86323745MS30-01折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9681
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
86323754MS30-02折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9690
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86323772MS30-05折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9703
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86323781MS30-11折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9711
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
86323797MS30-13折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9720
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
86323806MS30-14折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9738
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
86323815MS30-16折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9746
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86323763MS30-18折りたたみタイプ迷彩色0.22#3000444-9754
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 普段使い
建設業・工事業

作業のお昼や休憩時間に広げて使ってます
厚みがいいので畳むときも楽ちん
この迷彩色は山など自然環境でのピクニックにも似合うと思う

対象商品 : 86323754
2023-04-14
用途: エンデューロオートバイトランポ用

車載するとき帰りの積み込みに使用してます。洗浄した後水や残った泥が垂れてくるのでこれ敷いておけば汚れません。厚みも有り丈夫です裏地も有るので日よけにも良さそうです。

対象商品 : 86323772
2022-07-02
用途: 長期保管部品の養生

#3000では、薄かったかなとも思いましたが、北側の置き場に使用しているので十分な感じもあり複雑です。。耐久性が良ければ不必要に厚いより良いかと思っています。

対象商品 : 86323754
2021-11-14
用途: タープのサイド用に。
農・林・水産業

2.5mサイズがあり、タープのサイドに丁度良い。迷彩柄で、風景に馴染むのもよい。

対象商品 : 86323754
2021-05-14
用途: 自転車の防雨用
サービス業

南側で使用中、今回は3代目です。
直射日光の影響もありますが、1年少々から徐々にで劣化が見られ、その後半年程度で穴が開き(劣化により素材が「薄く」なる)、買い替えというサイクルです。値段を考えればこの事には全く不満はありません。
品としてはゴワゴワ感があり(良い意味です)、防水性も問題ない堅牢なシートという印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 86323772
2020-11-13
用途: 自作テント作製に使用しました!

防水性・素材感・自作テントに最適でした!
次のキャンプが楽しみです。

対象商品 : 86323772
2019-07-26
用途: キャンプ用
不動産業

迷彩の模様もなかなか凝っていて、キャンプ場の森林サイトで
使用するには周りに同化していてとても気に入りました。
生地自体も厚めで防水効果も期待できます。

対象商品 : 86323745
2019-06-21
用途: キャンプ
製造業

丈夫で見た目も良い
もう一枚ほしい
レジャー全般に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする