ユタカメイク
クールシート #3000
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途
屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート
材質
PE+アルミ蒸着
ハトメピッチ(mm)
900
伸度(%)
縦20、横17
包装形態
袋入
縦(mm)
380
横(mm)
290
引裂強度(N)
縦135、横161
ハトメピッチ(cm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1026、横1029
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(m×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323824
B-17
1.71×2.57
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
86323833
B-18
2.57×3.44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください