ユタカメイク
防虫・防炎透明糸入シート オレンジ
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.25
色
オレンジ
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号
BT030045
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86324061
B154
0.9m×1.8m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
86324077
B155
1.8m×1.8m
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
86324086
B156
1.8m×3.6m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
86324095
B157
2.7m×2.7m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください