ユタカメイク
ピタロック50 50mm×10cm ブラック
トラスコ品番
113-2366
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
15
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325583
G195
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください