ユタカメイク
ピタロックホワイト 25mm×10cm 2個入 白
トラスコ品番
113-3902
幅(mm)
25
色
ホワイト
質量(g)
10
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック2、ループ2
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325592
G256
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください