ユタカメイク
フリーバンド 25mm×40cm ブラック
トラスコ品番
828-0523
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
ブラック
質量(g)
7
長さ(m)
0.4
使用の目安
結束物の直径が約100mmまでは可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86325635
G67
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください